PÖTZELSBERGER - Abschlusswiderstand 75OHM m. F-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207010
Anschlussart - F-Connector
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung - Nein
Widerstand - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703009072
Sonepar Artikelnummer
120266445
Hersteller Artikelnummer
207010
Hersteller Typ
RFC 75
Hersteller Artikel Nr.:
207010
Anschlussart:
F-Connector
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
DC-Trennung:
Nein
Widerstand:
75 Ohm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.005 kg


