PÖTZELSBERGER - Adapter pass.f.Halter m.VESA75/100 Bef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216014
Geeignet für - Monitor
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 30 kg
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703014687
Sonepar Artikelnummer
120268723
Hersteller Artikelnummer
216014
Hersteller Typ
HA-2
Hersteller Artikel Nr.:
216014
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
30 kg
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.400 kg
Adapter passend für Halter mit VESA 75 / 100 adaptiert auf bis zu VESA 200 x 100


