PÖTZELSBERGER - Alu-Dachziegel 45x50cm Kabelführung rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204084
Art des Montagematerials - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703016728
Sonepar Artikelnummer
120270182
Hersteller Artikelnummer
204084
Hersteller Typ
ADZ 60 ROT-ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
204084
Art des Montagematerials:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.500 kg
Alu- Dachziegel, für Rohr bis Ø 60 mm und Dachneigung bis 56°, 450 x 500 mm(LxB), Zu jedem Dachziegelformverlauf perfekt und einfach anpassbar, Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln, Leichte Antennenkabel Durchführung ins Haus, Aus Qualitäts-Aluminumlegierung und getestetem UV- beständigem Kunststoff, Kunststoffbeschichtet in ziegelrot, keine Schlieren auf dem Dach, Dauerhaft wetterfest, Temperaturbeständigkeit von -30° bis +110°C


