PÖTZELSBERGER - Anschlusskabel mit F-Schnellstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207019
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 1.5 m
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9007703005784
Sonepar Artikelnummer
120266437
Hersteller Artikelnummer
207019
Hersteller Typ
SAT 38
Hersteller Artikel Nr.:
207019
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F-Quick
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F-Quick
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.158 kg


