Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Antennenmast 48mm Länge 2m mit Mastkappe verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Antennenmast 48mm Länge 2m mit Mastkappe verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204092

  • Länge - 2 m

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 5.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703022187

Sonepar Artikelnummer

120343553

Hersteller Artikelnummer

204092

Hersteller Typ

AMA 48 M2

Hersteller Artikel Nr.:

204092

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

5.200 kg

Stahl verzinkter Antennenmast Rohr-Ø 48 x 2 mm, Länge: 2000mm, Mit Mastkappe