Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Antennenmast 48mm Länge 2m verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Antennenmast 48mm Länge 2m verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204014

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 48 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703001465

Sonepar Artikelnummer

120266495

Hersteller Artikelnummer

204014

Hersteller Typ

AMA 48/200

Hersteller Artikel Nr.:

204014

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

2 m

Durchmesser:

48 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

4.500 kg

Stahl verzinkter Antennenmast Rohr-Ø 48 x 2 mm, Länge: 2000mm, Steckbar