Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Antennenmast DM:48x2mm 1.5m Länge steckbar verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Antennenmast DM:48x2mm 1.5m Länge steckbar verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204103

  • Ausführung - Steckmast

  • Länge - 1.5 m

  • Durchmesser - 48 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703023740

Sonepar Artikelnummer

120371864

Hersteller Artikelnummer

204103

Hersteller Typ

AMA 48/150

Hersteller Artikel Nr.:

204103

Ausführung:

Steckmast

Länge:

1.5 m

Durchmesser:

48 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.600 kg

Stahl verzinkter Antennenmast Rohr-Ø 48 x 2 mm, Länge: 1500mm, Steckbar