Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Antennenmast DM60x2mm 2m Länge verzinkt

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Antennenmast DM60x2mm 2m Länge verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204102

  • Ausführung - Mastrohr

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703023764

Sonepar Artikelnummer

120371866

Hersteller Artikelnummer

204102

Hersteller Typ

AMA 60 M2

Hersteller Artikel Nr.:

204102

Ausführung:

Mastrohr

Länge:

2 m

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

6.800 kg

Stahl verzinkter Antennenmast Rohr-Ø 60 x 2 mm, Länge: 2000mm, Mit Mastkappe