PÖTZELSBERGER - Außenantenne DVB-T UHF K.21-69 +17db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201165
Ausführung - Fernsehantenne
Länge - 1 m
Kanalbereich - 21 .. 69
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703024136
Sonepar Artikelnummer
120343536
Hersteller Artikelnummer
201165
Hersteller Typ
UHF 200
Hersteller Artikel Nr.:
201165
Ausführung:
Fernsehantenne
Länge:
1 m
Kanalbereich:
21 .. 69
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.700 kg
DVB-T Antenne mit LTE Sperre speziell für den Empfang von digitalen Programmen im UHF Band K 21-69, Vormontiert für einfache Aufstellung, Wettergeschützter F-Anschluß


