PÖTZELSBERGER - Außenantenne DVB-T UHF K.21-69 vormontierte Elemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201126
Ausführung - Fernsehantenne
Max. Gewinn - 11 dB
Kanalbereich - 21 .. 62
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703012508
Sonepar Artikelnummer
120403992
Hersteller Artikelnummer
201126
Hersteller Typ
UHF 100 LTE
Hersteller Artikel Nr.:
201126
Ausführung:
Fernsehantenne
Max. Gewinn:
11 dB
Kanalbereich:
21 .. 62
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291065
Gewicht:
0.800 kg
DVB-T Außenantenne mit LTE Sperre, UHF Kanäle 21-69, Vormontierte Elemente


