PÖTZELSBERGER - Beamer Deckenhalterung max15kg 360G schwenkb./180G neigb. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216070
Geeignet für - Projektor
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703016988
Sonepar Artikelnummer
120370197
Hersteller Artikelnummer
216070
Hersteller Typ
PM-101
Hersteller Artikel Nr.:
216070
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.800 kg
Deckenhalter für Beamer, Trägt bis zu 15 kg, Deckenabstand: max. 15,6 cm, Einstellbare Neigung durch Kugelgelenk: 20°, integrierte Kabelführung, Lochabstände universell einstellbar (maximaler Lochkreisdurchmesser: 35 cm)


