PÖTZELSBERGER - best.aus: Offset-Antenne 40cm hgr + LNB Single + Wandhalt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201181
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 40 cm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703031509
Sonepar Artikelnummer
121116555
Hersteller Artikelnummer
201181
Hersteller Typ
SET P/SAT DIGI TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
201181
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
40 cm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
3.100 kg


