PÖTZELSBERGER - Bleiblechziegel-Reparaturset 410x370mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204085
Art des Montagematerials - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85291095
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703016735
Sonepar Artikelnummer
120270180
Hersteller Artikelnummer
204085
Hersteller Typ
BBZ 60
Hersteller Artikel Nr.:
204085
Art des Montagematerials:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.600 kg
Bleiblechziegel - Rep.-Set, für Rohr bis Ø 60 mm,Dachneigung bis 56°, 400 x 370mm, Äußerst witterungsbeständiges gut formbares Bleiwalzblech in ca. 1,0 mm Dicke, Schlot mit Zinkblech hochwertig verarbeitet


