Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Bleiziegel 36x40cm f. Standrohre bis 5cm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Bleiziegel 36x40cm f. Standrohre bis 5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204021

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführung

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703001557

Sonepar Artikelnummer

120266522

Hersteller Artikelnummer

204021

Hersteller Typ

BBZ 50

Hersteller Artikel Nr.:

204021

Art des Montagematerials:

Dachdurchführung

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

1.200 kg

Bleiblechziegel, für Rohr bis Ø 60 mm und Dachneigung bis 56°, 400 x 370 mm (LxB), Äußerst witterungsbeständiges gut formbares Bleiwalzblech in ca. 1,0 mm Dicke, Schlot mit Zinkblech hochwertig verarbeitet