PÖTZELSBERGER - Blitzschutz - Überspannungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206012
Signal-Grenzfrequenz - 2500 MHz
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85291095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703025010
Sonepar Artikelnummer
120266966
Hersteller Artikelnummer
206012
Hersteller Typ
BS 11
Hersteller Artikel Nr.:
206012
Signal-Grenzfrequenz:
2500 MHz
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.026 kg
SAT Überspannungsschutz, Frequenz: 47-2500 MHz, belastbar bis: max. 4500 A (8/20ys)


