PÖTZELSBERGER - Dachsparrenhalter Sparenabst.:55-95cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204069
Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85291095
Gewicht - 8.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703011907
Sonepar Artikelnummer
120267347
Hersteller Artikelnummer
204069
Hersteller Typ
DSH 1
Hersteller Artikel Nr.:
204069
Art des Montagematerials:
Dachsparrenhalter
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
8.300 kg
Dachsparrenhalter für die Montage auf, unter oder zwischen die Sparren, Sparrenabstand: stufenlos zwischen 50 - 90 cm einstellbar, Halterohr Ø 48 x 2 mm in der Mitte geteilt (erleichtert die Montage auf dem Dach), mit Schraube zusätzlich gesichert, Höhe 1100 mm, Dachneigung stufenlos von 24 - 56° justierbar, geeignet für Satspiegel bis zu 100cm, Passt unter fast jede Dacheindeckung, sogar Biberschwanz-Dachziegel


