PÖTZELSBERGER - Dachsparrenhalter verzinkt b.800mm Mastlänge:0.9m DM:60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204094
Art des Montagematerials - Dachsparrenhalter
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 11.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703024921
Sonepar Artikelnummer
121196883
Hersteller Artikelnummer
204094
Hersteller Typ
DSH GOLIAT 800
Hersteller Artikel Nr.:
204094
Art des Montagematerials:
Dachsparrenhalter
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
11.300 kg
DSH GOLIAT 800 DACHSPARRENHALTER VERZINKT: HALTERUNG FÜR SPARRENABSTAND BIS 800 MM, MASTLÄNGE 0,9 M , Ø 60 MM, Top-Ausstattung: äußerst robuster Dachsparrenhalter für die Montage auf, unter oder zwischen die Sparren. Patent geschütztes Produkt mit Belastbarkeitszertifizierung, Sparrenabstand bis 800 mm, Halterohr: Ø 60 x 900 x 3 mm, Höhe: 900 mm, Dachneigung stufenlos von 25-56° justierbar, 100% Belastbarkeit: 1100 Nm Biegemoment in alle Richtungen, sehr hohe Stabilität (kein Wackeln bei größeren Sparrenabständen), geeignet für größere Sat-Anlagen


