Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - DC-Einspeiseweiche m.Netzteil f.DVBT/T2 schwarz

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - DC-Einspeiseweiche m.Netzteil f.DVBT/T2 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110303

  • Anschlussart - IEC

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Einschleusweiche Sat/terrestrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703028479

Sonepar Artikelnummer

120542666

Hersteller Artikelnummer

110303

Hersteller Typ

DC-EINSPEISEWEICHE

Hersteller Artikel Nr.:

110303

Anschlussart:

IEC

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Einschleusweiche Sat/terrestrisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.104 kg

Spannungseinspeiseadapter inkl. Netzadapter, Ausgangsspannung 6 V DC, Ideal für TV Geräte bei denen keine Speisespannung für aktive DVB-T/T2 Antennen ausgegeben wird.