PÖTZELSBERGER - Deckenhalt.f.Beamer dreh-/neigb. Deckenabst.40/47/55/62cm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216071
Geeignet für - Projektor
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703021449
Sonepar Artikelnummer
120371887
Hersteller Artikelnummer
216071
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT PM-102
Hersteller Artikel Nr.:
216071
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
1.800 kg
Deckenhalter für Beamer, Trägt bis zu 15 kg, Deckenabstand: von 40, 47, 55 bis 62 cm, Einstellbare Neigung durch Kugelgelenk: 20°, integrierte Kabelführung, Lochabstände universell einstellbar (maximaler Lochkreisdurchmesser: 35 cm)


