PÖTZELSBERGER - Deckenhalterung f.32-60'' Dreh-/Neigbar max45.5kg silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216160
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 45.5 kg
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703024334
Sonepar Artikelnummer
120379323
Hersteller Artikelnummer
216160
Hersteller Typ
T3260 EASYTVMOUNT
Hersteller Artikel Nr.:
216160
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
45.5 kg
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.800 kg
Professionelle. höhenverstellbare Deckenhalterung, Einfache Ausrichtung des Bildschirms nach der Montage, Integrierte Kabelführung, Für 32-60 Zoll (81-152cm) Bildschirm, Neigbar: -2° bis ca. +20°, Drehbar: 360°, Deckenabstand: 900 mm bis 1500 mm, Belastbarkeit max.: 45,5 kg, VESA: 100x200,200x200,400x400,400x600mm, Gesamt Breite: 650 mm


