PÖTZELSBERGER - Deckenhalterung für LCD 10'' - 30'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216016
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 30 kg
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703015837
Sonepar Artikelnummer
120269188
Hersteller Artikelnummer
216016
Hersteller Typ
HL4-2L
Hersteller Artikel Nr.:
216016
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
30 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
2.400 kg
Deckenhalter für Flach-Bildschirm, Integrierte Kabelführung durch das Halterungsrohr, Für 10-30 Zoll (25-76 cm) Bildschirm, Neigbar: +/-20°, Einstellbarer Deckenabstand: 605, 655, 705, 755, 805, 855 mm, Belastbarkeit max.: 30 kg, VESA: 75x75,100x100,100x200,200x200 mm


