PÖTZELSBERGER - Dichtungsband 600x80mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204086
Art des Montagematerials - Dachdurchführungsdichtung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703016742
Sonepar Artikelnummer
120270179
Hersteller Artikelnummer
204086
Hersteller Typ
DIBA 60
Hersteller Artikel Nr.:
204086
Art des Montagematerials:
Dachdurchführungsdichtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.150 kg
Selbstklebendes Dichtungsband zum wasserfesten Abdichten für Rohre bis Ø 76mm, Plastischer Dichtstoff auf Kautschukbasis, 600 x 80 mm in schwarz, UV- und Alterungsbeständig , Gebrauchstemperatur: -40°C bis + 80°C


