Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Dichtungsmanschette 50mm Neopren

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Dichtungsmanschette 50mm Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204022

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführungsdichtung

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 40169300

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703001540

Sonepar Artikelnummer

120266524

Hersteller Artikelnummer

204022

Hersteller Typ

DIMA 50

Hersteller Artikel Nr.:

204022

Art des Montagematerials:

Dachdurchführungsdichtung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.070 kg

Dichtungsmanschette, UV-beständige Gummimischung schwarz, für Rohr Ø 38 - 60 mm, Wir empfehlen, die Gummitülle sauber und gerade an der entsprechenden Abstufung abzuschneiden. Dies verhindert dass die Gummitülle beim Aufziehen reißt.