Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Dichtungsmanschette 60mm aus Neopren

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Dichtungsmanschette 60mm aus Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204063

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 40169300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703010221

Sonepar Artikelnummer

120267600

Hersteller Artikelnummer

204063

Hersteller Typ

DIMA 60

Hersteller Artikel Nr.:

204063

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.070 kg

Dichtungsmanschette, UV-beständige Gummimischung schwarz, für Rohr Ø 57 - 65 mm, Wir empfehlen, die Gummitülle sauber und gerade an der entsprechenden Abstufung abzuschneiden. Dies verhindert dass die Gummitülle beim Aufziehen reißt.