Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - DiSEqc Umschalter 2in 1out

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - DiSEqc Umschalter 2in 1out

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206009

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Terrestrischer Eingang - ohne

  • Kaskadierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703006743

Sonepar Artikelnummer

120266870

Hersteller Artikelnummer

206009

Hersteller Typ

EMS 21

Hersteller Artikel Nr.:

206009

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Terrestrischer Eingang:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

1

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

DiSEqC

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.072 kg

DiSEqC Umschalter für 2(EMS21) SAT-Systemen mit einem Receiver, UV-beständiges Wetterschutzgehäuse, kein zusätzliches Netzteil notwendig, Für Single-, Twin- und Quad-LNB's geeignet