PÖTZELSBERGER - DiSEqC Umschalter 4 Eingänge 1 Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206010
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Terrestrischer Eingang - ohne
Kaskadierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703006750
Sonepar Artikelnummer
120266965
Hersteller Artikelnummer
206010
Hersteller Typ
EMS 41
Hersteller Artikel Nr.:
206010
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Terrestrischer Eingang:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
DiSEqC
22 kHz-Generator:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.072 kg


