Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Doppelkreuzschelle Rohre bis 60mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Doppelkreuzschelle Rohre bis 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204028

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703001533

Sonepar Artikelnummer

120267001

Hersteller Artikelnummer

204028

Hersteller Typ

DKS

Hersteller Artikel Nr.:

204028

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.964 kg

Doppelkreuzschelle, für Rohr Ø 30-60 mm; Schellen: 4 U- Bügel mit Ø 8 mm, Qualitätsstahlblech 3 mm, Oberfläche nach der Herstellung galvanisch verzinkt, Mastrohr nicht im Lieferumfang enthalten!