PÖTZELSBERGER - Durchgangsdose 0.15-860MHz Dämpf.-14dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207005
Ausführung - Durchgangsdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Geeignet für Kabelmodem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703009423
Sonepar Artikelnummer
120266467
Hersteller Artikelnummer
207005
Hersteller Typ
CKD 240
Hersteller Artikel Nr.:
207005
Ausführung:
Durchgangsdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
0.15 .. 860 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.087 kg


