PÖTZELSBERGER - Einkabel-Multischalter 1Ausgang 16Teilnehmer kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205380
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 5
Kaskadierbar - Ja
Max. Stromaufnahme - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703027540
Sonepar Artikelnummer
120542710
Hersteller Artikelnummer
205380
Hersteller Typ
LEM SCD 516/1
Hersteller Artikel Nr.:
205380
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
5
Kaskadierbar:
Ja
Max. Stromaufnahme:
500 mA
Netzteil:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.423 kg


