PÖTZELSBERGER - Einkabel-Multischalter 6Ausgänge 16Teilnehmer kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205354
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 5
Kaskadierbar - Ja
Max. Stromaufnahme - 310 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703027489
Sonepar Artikelnummer
120542720
Hersteller Artikelnummer
205354
Hersteller Typ
LEM SCW 516/6
Hersteller Artikel Nr.:
205354
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
5
Kaskadierbar:
Ja
Max. Stromaufnahme:
310 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.707 kg


