Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Einkabellösung für 2 Receiver bis 30m

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Einkabellösung für 2 Receiver bis 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202589

  • Ausführung - Einkabelsystem

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703017817

Sonepar Artikelnummer

120268753

Hersteller Artikelnummer

202589

Hersteller Typ

STACKER / DESTACKER

Hersteller Artikel Nr.:

202589

Ausführung:

Einkabelsystem

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

1.000 kg

Führt 2 Koax-Leitungen zu einer Koax-Leitung zusammen und kann überall eingesetzt werden, wo keine zweite Koax-Leitung installiert werden kann. Zur Verwendung mit Twin und QSW LNB`s oder mit einem Multischalter, Mit DiSEqC Unterstützung und Übertragung des terr. Signal (5-950 Mhz.), Max. Kabellänge bis zu 30 Meter