PÖTZELSBERGER - Einschleusweiche Sat/ter 0.15-2100MHz HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206001
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703010085
Sonepar Artikelnummer
120266511
Hersteller Artikelnummer
206001
Hersteller Typ
EW 100
Hersteller Artikel Nr.:
206001
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Einschleusweiche Sat/terrestrisch
Frequenz:
47 .. 2400 MHz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.030 kg


