Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Einzeldose 0.15-860MHz -1dB Rückkanalt.

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Einzeldose 0.15-860MHz -1dB Rückkanalt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207004

  • Ausführung - Stichdose

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Geeignet für Kabelmodem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703009508

Sonepar Artikelnummer

120266523

Hersteller Artikelnummer

207004

Hersteller Typ

CKE 240

Hersteller Artikel Nr.:

207004

Ausführung:

Stichdose

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

TV-Frequenzband:

0.15 .. 860 MHz

Fernspeisetauglich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.087 kg

TV - Enddose mit Weiche