Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Empfänger Anschlusskabel 1.5 Meter

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Empfänger Anschlusskabel 1.5 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207012

  • Länge - 1.5 m

  • Farbe - weiß

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703006514

Sonepar Artikelnummer

120266433

Hersteller Artikelnummer

207012

Hersteller Typ

TVK 1,5

Hersteller Artikel Nr.:

207012

Länge:

1.5 m

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.042 kg

TV Anschlusskabel BK-tauglich, Antennenstecker gerade, Antennenkupplung gerade, erhältlich mit 1,5m; 2,5m; 5,0 m und 10,0m Länge