PÖTZELSBERGER - Empfänger Anschlusskabel 1.5m gewinkelt doppelt geschirmt sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207095
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 1.5 m
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029339
Sonepar Artikelnummer
121116556
Hersteller Artikelnummer
207095
Hersteller Typ
TVK 1.5 W SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
207095
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelbuchse
Schirmungsmaß:
70 dB
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.042 kg


