PÖTZELSBERGER - Empfänger Anschlusskabel 2.5m gewinkelt doppelt geschirmt sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207096
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 2.5 m
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703029346
Sonepar Artikelnummer
121116557
Hersteller Artikelnummer
207096
Hersteller Typ
TVK 2.5 W SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
207096
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
2.5 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelbuchse
Schirmungsmaß:
70 dB
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.078 kg


