Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Erdungsschelle m.KS-Verbin f.Mast 48mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Erdungsschelle m.KS-Verbin f.Mast 48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204076

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85291095

  • Gewicht - 0.389 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703013581

Sonepar Artikelnummer

120267601

Hersteller Artikelnummer

204076

Hersteller Typ

ERS 48

Hersteller Artikel Nr.:

204076

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.389 kg

Erdungsrohrschelle für Rohr Ø 48 mm, stahl verzinkt, Inklusive KS- Kontaktschraubverbinder zum Anschluss für Rundleiter 8–10 mm