Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - F-Stecker Innendurchm. 3.6mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - F-Stecker Innendurchm. 3.6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209078

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Winkelstecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703014694

Sonepar Artikelnummer

120268736

Hersteller Artikelnummer

209078

Hersteller Typ

FS36

Hersteller Artikel Nr.:

209078

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

F-Stecker für Innendurchmesser 3,6mm / Kabeldurchmesser: 4mm