Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - F-Stecker Innendurchm. 6.8mm 100er Pkg.

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - F-Stecker Innendurchm. 6.8mm 100er Pkg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209088

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Kabeltyp - Coax 12

  • Winkelstecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703014793

Sonepar Artikelnummer

120306768

Hersteller Artikelnummer

209088

Hersteller Typ

FS 68/100

Hersteller Artikel Nr.:

209088

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

Kabeltyp:

Coax 12

Winkelstecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.400 kg

F-Stecker für Innendurchmesser 6,8mm / Kabeldurchmesser: 7mm, in 100 Stück Verpackung