Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - F-Stecker Innendurchm. 6.8mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - F-Stecker Innendurchm. 6.8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209084

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Winkelstecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703014755

Sonepar Artikelnummer

120268742

Hersteller Artikelnummer

209084

Hersteller Typ

FS68

Hersteller Artikel Nr.:

209084

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

F-Stecker für Innendurchmesser 6,8mm / Kabeldurchmesser: 7mm