Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - Feedhalter f. Kathrein SAT-Antennen 40mm

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - Feedhalter f. Kathrein SAT-Antennen 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203066

  • Farbe - sonstige

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

  • Werkstoff der Halterung - Aluminium

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703006194

Sonepar Artikelnummer

120266670

Hersteller Artikelnummer

203066

Hersteller Typ

FH 4KA

Hersteller Artikel Nr.:

203066

Farbe:

sonstige

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.261 kg

High-Quality aus Aluminium-Druckguss mit Edelstahlschrauben, Passend für alle Kathrein- SAT- Antennen oder baugleich, Feedaufnahme: Ø 40 mm