PÖTZELSBERGER - Flachdachständer f.8 Waschbetonplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204077
Durchmesser - 60 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85291095
Gewicht - 39.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703013604
Sonepar Artikelnummer
120268735
Hersteller Artikelnummer
204077
Hersteller Typ
FDS 120
Hersteller Artikel Nr.:
204077
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
39.000 kg
Stahl verzinkter Flachdachständer Halterohr Ø 60 mm x 2,5 mm, Höhe 1180 mm, Besonders massiv und windstabil, geeignet für Sat- Antennen bis Ø 125 cm, Passend für 8 Gehwegplatten 500 x 500 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)


