PÖTZELSBERGER - Gasdruckhalt. Wand 17-27'' schwenk-/neigbar Alu-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216173
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 7 kg
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703027908
Sonepar Artikelnummer
120542696
Hersteller Artikelnummer
216173
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT F150
Hersteller Artikel Nr.:
216173
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
7 kg
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.600 kg
Schwenk- und neigbare Gasdruckhalterung, Einfache und schnelle Wand-Montage, mit integrierter Kabelführung, Für 17-27 Zoll (43-68cm) Bildschirm, Neigbar: -50° bis ca. +35°, Wandabstand: 87 mm bis 385 mm, Horizontal schwenkbar: 180°, Bildschirmplatte drehbar 360°, Armdistanzweg verstellbar: 155 mm, Belastbarkeit: 2 bis max 7 kg, VESA : 75x75mm, 100x100mm


