PÖTZELSBERGER - Gasdruckhalt. Wand 40-50'' schwenk-/neigbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216174
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 16 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703027915
Sonepar Artikelnummer
120542697
Hersteller Artikelnummer
216174
Hersteller Typ
EASYTVMOUNT F350
Hersteller Artikel Nr.:
216174
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
16 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.400 kg
Schwenk- und neigbare Gasdruckhalterung, Einfache und schnelle Wand-Montage, mit integrierter Kabelführung, Für 40-50 Zoll (102-127cm) Bildschirm, Neigbar: -5° bis ca. +15°, Wandabstand: 105 mm bis 377 mm, Horizontal schwenkbar: 180°, Armdistanzweg verstellbar: 240 mm, Belastbarkeit: 8 bis max 16 kg, VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400mm


