Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - HDMI-Kupplung auf Kupplung für max. 10m

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - HDMI-Kupplung auf Kupplung für max. 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209076

  • Anschluss - HDMI

  • Winkelstecker - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007703013734

Sonepar Artikelnummer

120270167

Hersteller Artikelnummer

209076

Hersteller Typ

HDMI VERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

209076

Anschluss:

HDMI

Winkelstecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

HDMI Kupplung auf Kupplung für max. 10m