PÖTZELSBERGER - HDMI-Modulator 4K ULTRA-HD HDMI 2.2 Durchschleiff. USB in DVB-C/DVB-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205237
Max. Ausgangspegel - 100 dBµV
Max. Leistungsaufnahme - 4.8 W
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85255000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703030212
Sonepar Artikelnummer
121116558
Hersteller Artikelnummer
205237
Hersteller Typ
LEM DM-200 HD HDMI MODULATOR
Hersteller Artikel Nr.:
205237
Max. Ausgangspegel:
100 dBµV
Max. Leistungsaufnahme:
4.8 W
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85255000
Gewicht:
0.921 kg


