Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - HDMI Verbindungskabel 1.3 19pol. verg. 2m

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - HDMI Verbindungskabel 1.3 19pol. verg. 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207056

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703013185

Sonepar Artikelnummer

120268194

Hersteller Artikelnummer

207056

Hersteller Typ

HDMI GOLD 2

Hersteller Artikel Nr.:

207056

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.087 kg

HDMI Highspeed Verbindungskabel mit Ethernet, HDMI-Stecker 19 pol. - HDMI-Stecker 19 pol., vergoldete Stecker, Voll beschaltet mit Einzelabschirmung, 4K UHD, Erhältlich in 1,0m; 2,0m; 3,0m; 5,0m; 7,5m; 10m; 15m und 20m