Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PÖTZELSBERGER - HDMI Verstärker 4K bis40m 3D sw

PÖTZELSBERGER
kopierenkopieren
PÖTZELSBERGER - HDMI Verstärker 4K bis40m 3D sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206200

  • Anschluss 1 - HDMI

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437030

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703028608

Sonepar Artikelnummer

120779782

Hersteller Artikelnummer

206200

Hersteller Typ

HDMI 4K VERSTÄRKER

Hersteller Artikel Nr.:

206200

Anschluss 1:

HDMI

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

0.040 kg

Integrierter Signalverstärker zur Verlängerung von HDMI-Signalen bis zu 40 m, Unterstützt 3D, Ultra HD bis 4K@30 Hz, unterstützt HDMI 1.4b mit einer Datenrate von 3.4 Gbps(Single link), unterstützt HDCP 1.4