PÖTZELSBERGER - HDTV Combo Receiver S2/T2/C Kartenleser CI-Sl. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202721
SAT-Empfang - Ja
Terrestrischer Empfang - Ja
Kabel-Empfang - Ja
IP-TV-Empfang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703032087
Sonepar Artikelnummer
121217482
Hersteller Artikelnummer
202721
Hersteller Typ
EDISION PICCOLLO
Hersteller Artikel Nr.:
202721
SAT-Empfang:
Ja
Terrestrischer Empfang:
Ja
Kabel-Empfang:
Ja
IP-TV-Empfang:
Nein
Audio-Ausgang analog:
Ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
Ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Kindersicherung:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
6000
Videotextfunktion:
Ja
Twin-Receiver:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
HDTV tauglich:
Ja
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
1.000 kg


