PÖTZELSBERGER - HDTV Kabelreceiver Hybrid FHD PVRr WiFi via USB USB Scart sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202737
SAT-Empfang - Nein
Terrestrischer Empfang - Ja
Kabel-Empfang - Ja
IP-TV-Empfang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9007703030588
Sonepar Artikelnummer
121116548
Hersteller Artikelnummer
202737
Hersteller Typ
GOLDEN MEDIA MANIA 828
Hersteller Artikel Nr.:
202737
SAT-Empfang:
Nein
Terrestrischer Empfang:
Ja
Kabel-Empfang:
Ja
IP-TV-Empfang:
Nein
Audio-Ausgang analog:
Nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
Ja
Audio-Ausgang digital, optisch:
Nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Mit On Screen Display:
Ja
Videotextfunktion:
Ja
Radiotaste:
Nein
Twin-Receiver:
Nein
Mit Festplatte:
Nein
HDTV tauglich:
Ja
Software-Update:
Daten-Schnittstelle
Farbe:
schwarz
Display:
7 Segment
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.461 kg


